CHF 515.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 557.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DGSL |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Hublänge | 40 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Gewindeform Kolbenstange | Innengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 8 |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Dichtung | HNBR |
Material Deckel | Aluminium-Legierung |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Leiter | Kugelkäfigführung |
Gewicht | 1162 g |
CHF 435.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 470.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026