FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-16-30-PA 543985

  • ERIKS:11650125
  • Hersteller:543985
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 488.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 528.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
1098 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-16-30-PA 8085132

  • ERIKS:14153827
  • Manufacturer:8085132

CHF 412.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 446.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026