FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-16-20-EA 570188

  • ERIKS:12266227
  • Hersteller:570188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 446.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 482.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
984 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-16-20-E1A 8078854

  • ERIKS:14153824
  • Manufacturer:8078854

CHF 339.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026