FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-16-100-PA 543989

  • ERIKS:11650129
  • Hersteller:543989
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 676.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 731.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
1802 g
Alternativen
Product Image

FESTO DGST-16-100-PA 8085136 Mini-Schlitten

  • ERIKS:14035839
  • Manufacturer:8085136
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden