Eriks
FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-16-100-EA 570193

  • ERIKS:12266232
  • Hersteller:570193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 661.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 714.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
1742 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-16-100-E1A 8078859

  • ERIKS:14153815
  • Manufacturer:8078859

CHF 479.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 518.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026