FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-12-80-Y3A 543980

  • ERIKS:11650120
  • Hersteller:543980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 750.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 811.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
1148 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-12-80-Y12A 8085174

  • ERIKS:14153814
  • Manufacturer:8085174

CHF 529.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 572.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026