FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-12-80-PA 543966

  • ERIKS:11650106
  • Hersteller:543966
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 603.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 651.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
1158 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-12-80-PA 8085128

  • ERIKS:14153813
  • Manufacturer:8085128

CHF 453.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 490.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026