FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-12-80-EA 570184

  • ERIKS:12266223
  • Hersteller:570184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 587.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 635.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
1137 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-12-80-E1A 8078851

  • ERIKS:14153812
  • Manufacturer:8078851

CHF 398.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 430.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026