FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-12-50-EA 570183

  • ERIKS:12266222
  • Hersteller:570183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 507.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 548.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
837 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-12-50-E1A 8078850

  • ERIKS:14153809
  • Manufacturer:8078850

CHF 345.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 373.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026