FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-12-40-PA 543964

  • ERIKS:11650104
  • Hersteller:543964
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 495.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 535.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
808 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-12-40-PA 8085126

  • ERIKS:14153807
  • Manufacturer:8085126

CHF 372.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026