FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-12-30-EA 570181

  • ERIKS:12266220
  • Hersteller:570181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 453.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 490.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 5
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
735 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-12-30-E1A 8078848

  • ERIKS:14153803
  • Manufacturer:8078848
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden