FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-12-150-EA 570186

  • ERIKS:12266225
  • Hersteller:570186
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 775.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 838.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
150 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 5
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
1524 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-16-150-E1A 8078861

  • ERIKS:14153821
  • Manufacturer:8078861

CHF 667.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 721.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026