CHF 803.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 869.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DGSL |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Stossdämpfer |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Hublänge | 100 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Gewindeform Kolbenstange | Innengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 5 |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Dichtung | HNBR |
Material Deckel | Aluminium-Legierung |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Leiter | Kugelkäfigführung |
Gewicht | 1265 g |
CHF 567.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 613.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026