FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-10-80-PA 543947

  • ERIKS:11650087
  • Hersteller:543947
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 582.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 630.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 4
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
755 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-12-80-PA 8085128

  • ERIKS:14153813
  • Manufacturer:8085128

CHF 453.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 490.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026