FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-10-80-EA 570177

  • ERIKS:12266216
  • Hersteller:570177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 567.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 613.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 4
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
744 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-10-80-E1A 8078844

  • ERIKS:14153794
  • Manufacturer:8078844

CHF 357.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 386.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026