FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-10-50-PA 543946

  • ERIKS:11650086
  • Hersteller:543946
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 502.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 543.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 4
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
576 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-12-50-PA 8085127

  • ERIKS:14153810
  • Manufacturer:8085127

CHF 393.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026