FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-10-40-PA 543945

  • ERIKS:11650085
  • Hersteller:543945
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 475.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 514.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 3
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
535 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-16-150-PA 8085138

  • ERIKS:14153822
  • Manufacturer:8085138

CHF 713.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 770.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026