FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-10-20-PA 543943

  • ERIKS:11650083
  • Hersteller:543943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 421.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 456.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
464 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-12-20-PA 8085124

  • ERIKS:14153802
  • Manufacturer:8085124

CHF 332.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026