FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-10-10-PA 543942

  • ERIKS:11650082
  • Hersteller:543942
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 395.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 427.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
424 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-12-10-PA 8085123

  • ERIKS:14153800
  • Manufacturer:8085123

CHF 312.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026