FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSC-6-10-P-P 569792

  • ERIKS:12266173
  • Hersteller:569792
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSC
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 3 mm
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 10 bis 50 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 6 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
52 g