FESTO

FESTO Mini-Führungszylinder DFC-10-25-P-A-KF 189477

  • ERIKS:11636798
  • Hersteller:189477
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 550.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 594.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFC
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
125 g