Eriks
FESTO

FESTO Micro-Stößelventil SO-3-PK-3-B 10403

  • ERIKS:23210243
  • Hersteller:10403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.90inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SO
Durchfluss bei 6 bar
60 l/min
Anschlusstyp
PK-3
Betriebsdruck
von -0.95 bis 8 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Baugröße
1.8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Messing