FESTO

FESTO Micro-Stößelventil S-3-PK-3-B 7843

  • ERIKS:23210181
  • Hersteller:7843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
S
Durchfluss bei 6 bar
60 l/min
Anschlusstyp
PK-3
Betriebsdruck
von -0.95 bis 8 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
1.8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Messing