CHF 7’488.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 8’094.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LDM1 |
Ausgangsvolumenstrom | 1000 l/min |
Regenerationsvolumenstrom | 1250 l/min |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Taupunkt | -17°C |
Mit Befestigungsarm | Nein |
Temperaturbereich | von 2 bis 50 °C |
Betriebsdruck | von 3 bis 12.5 bar |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Material Behälter | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | NBR |
Gewicht | 2100 g |
CHF 949.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’026.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026