CHF 4’680.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 5’059.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LDM1 |
Ausgangsvolumenstrom | 600 l/min |
Regenerationsvolumenstrom | 706 l/min |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1 in |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Taupunkt | -20°C |
Mit Befestigungsarm | Nein |
Temperaturbereich | von 2 bis 50 °C |
Betriebsdruck | von 3 bis 12.5 bar |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Material Behälter | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | NBR |
Gewicht | 2450 g |