FESTO

FESTO Membranlufttrockner LDM1-1-D-MAXI-1000 543675

  • ERIKS:11649961
  • Hersteller:543675
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'488.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'094.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LDM1
Ausgangsvolumenstrom
1000 l/min
Regenerationsvolumenstrom
1250 l/min
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1 in
Strömungsrichtung
links ? rechts
Taupunkt
-17°C
Mit Befestigungsarm
Nein
Temperaturbereich
von 2 bis 50 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 12.5 bar
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Gewicht
2450 g