Eriks
FESTO

FESTO Membranlufttrockner LDM1-1/2-D-MAXI-600 543668

  • ERIKS:11649954
  • Hersteller:543668
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4’680.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5’059.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LDM1
Ausgangsvolumenstrom
600 l/min
Regenerationsvolumenstrom
706 l/min
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/2 in
Strömungsrichtung
links ? rechts
Taupunkt
-20°C
Mit Befestigungsarm
Nein
Temperaturbereich
von 2 bis 50 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 12.5 bar
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Gewicht
2250 g
Alternativen
Product Image

FESTO Membranlufttrockner MS6-LDM1-1/2-P40 543650

  • ERIKS:11649948
  • Manufacturer:543650

CHF 949.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’026.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026