FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPVU-63 161200

  • ERIKS:11631775
  • Hersteller:161200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPVU
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
372 g