FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPVU-40 161198

  • ERIKS:11631773
  • Hersteller:161198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPVU
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
155 g