FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPVU-32 161197

  • ERIKS:11631772
  • Hersteller:161197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPVU
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
111 g