FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPVU-20 161195

  • ERIKS:11631770
  • Hersteller:161195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPVU
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
20 mm
Gewicht
54 g