FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPNC-80 174422

  • ERIKS:11634197
  • Hersteller:174422
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPNC
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
1920 g