FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPNC-63 174421

  • ERIKS:23211493
  • Hersteller:174421
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPNC
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
855 g