FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPNC-50 174420

  • ERIKS:11634196
  • Hersteller:174420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPNC
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
698 g