FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPNC-40 174419

  • ERIKS:23211101
  • Hersteller:174419
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPNC
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
408 g