FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPNC-125 174424

  • ERIKS:11634198
  • Hersteller:174424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPNC
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
125 mm
Gewicht
5204 g