FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPNA-63 537270

  • ERIKS:11648111
  • Hersteller:537270
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPNA
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
249 g