FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPNA-50 537269

  • ERIKS:11648110
  • Hersteller:537269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPNA
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
196 g