FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPNA-40 537268

  • ERIKS:11648109
  • Hersteller:537268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPNA
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
129 g