FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPNA-32 537267

  • ERIKS:11648108
  • Hersteller:537267
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPNA
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
99 g