FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPNA-25 537266

  • ERIKS:11648107
  • Hersteller:537266
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.68inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPNA
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
25 mm
Gewicht
60 g