FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPNA-16 537264

  • ERIKS:11648105
  • Hersteller:537264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPNA
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
16 mm
Gewicht
33 g