FESTO

FESTO Mehrstellungsbausatz DPNA-100 537272

  • ERIKS:11648113
  • Hersteller:537272
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPNA
Ausführung
Mehrstellungsbausatz
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
712 g