

CHF 10.95/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PM |
Außendurchmesser Rohr | 8 mm |
Nennweite | 5.2 |
Rohrfarbe | Schwarz |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Handelslänge | 50 m |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 65 °C |