CHF 12.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSYTF |
Hersteller ID | QSYTF-G1/2-12 |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Nenngröße | 6.8 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schraubbefestigung | Innensechskant |
Gewicht | 127 g |