Eriks
FESTO

FESTO Mehrfachverteiler, QSYTF-3/8-10-B, QSYTF Serie, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630250
  • Hersteller:153198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSYTF
Typ
Multiple distributor
Hersteller ID
QSYTF-3/8-10-B
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
73 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mehrfachverteiler QSYTF-G3/8-10 186215

  • ERIKS:11635523
  • Manufacturer:186215

CHF 10.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026