Eriks
FESTO

FESTO Mehrfachverteiler, QST3-G1/4-8-6, QST Serie, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:11635526
  • Hersteller:186218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QST
Typ
Multiple distributor
Hersteller ID
QST3-G1/4-8-6
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
4.6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
35 g