FESTO

FESTO Mehrfachverteiler QST3-8-6 153204

  • ERIKS:23212824
  • Hersteller:153204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QST3
Hersteller ID
QST3-8-6
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 mm
Nenngröße
3.6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
23 g