CHF 5.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QST3 |
Hersteller ID | QST3-6-4 |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 4 mm |
Nenngröße | 2.5 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 16 g |