Eriks
FESTO

FESTO Mehrfachverteiler, QSLV6-3/8-12, QSLV Serie, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630280
  • Hersteller:153249
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV
Typ
Multiple distributor
Hersteller ID
QSLV6-3/8-12
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
6.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Gewicht
205 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mehrfachverteiler QSLV6-G3/8-12 186261

  • ERIKS:11635569
  • Manufacturer:186261

CHF 22.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026